SOMT 120504 PDER, HB8630, Tip: INOX

Cod articol: 214877 INOX
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,10 € / buc.
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 120504 PDER
Tip INOX
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921
Număr producător 214877 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.