Set de 8 clești de montaj în i-BOXX 72

Cod articol: 2148706
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2148706
EAN / GTIN 4010886881156
Număr producător 2148706
L-Număr L60160 2606

Descriere

Descriere:

Set practic de asamblare a seturilor
Potrivit în special pentru spații greu accesibile
Cu fălci drepte și înclinate la 45°
Pentru asamblarea și dezasamblarea inelelor de reținere interne și externe până la o dimensiune de 60 mm
În GEDORE i-BOXX® 72, cu capac transparent pentru o privire de ansamblu rapidă
Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 315 mm
  • Înălțime totală [mm]: 73 mm
  • Lungime totală [mm]: 370 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături