Set de ciocane în JumBoX 4.0

Cod articol: 2140/4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2140/4
EAN / GTIN 4000896199327
Număr producător 2140/4
L-Număr L60140 3857

Descriere

Descriere:

Conținut:
  • Ciocan de lăcătușerie BluGuard:
    Cap ciocan: 300 g, lungime: 300 mm, greutate: 400 g
    Cap ciocan: 500 g, lungime: 320 mm, greutate: 600 g
  • Ciocan din material plastic, cap de ciocan: ⌀ 32 mm, lungime: 280 mm, greutate: 325 g
  • Ciocan din cauciuc, cap de ciocan: ⌀ 54 x 90 mm, lungime: 320 mm, greutate: 321 g

BluGuard: noua generaţie de ciocane de la HAZET. Mai multă siguranţă la locul de muncă
Ciocan BluGuard pentru lăcătuşi
  • Teacă de protecţie coadă din oţel: un plus de siguranţă de la HAZET
  • Clasa de calitate A
  • Rezistenţă ridicată la îndoire datorită inelului stabilizator în unghi
  • Teaca de protecție HAZET BluGuard a cozii din oțel garantează protecție maximă contra loviturilor greșite:
    • Fără deformări → numai urme mici de zgâriere
    • Aşezare exactă şi fixă
  • Comparație cu coada fără teacă de protecție din oțel:
    • Deteriorări semnificative ale cozii
    • Reducere a duratei de viaţă şi pericol ridicat de rupere a cozii
  • Coadă din lemn de nuc american cu teacă de protecție din oțel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Ciocan din cauciuc
  • Capete interschimbabile din acetat de celuloză rezistent la impact
  • Coadă de frasin
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 2143
  • 1951-32
  • 2140-30
  • 2140-50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături