Ciocan de inginer BluGuard

Cod articol: 2140-50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 2140-50
EAN / GTIN 4000896196166
Număr producător 2140-50
L-Număr L60140 3891
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Clasa de calitate A
  • Teacă de protecție coadă din oțel – un plus de siguranță de la HAZET
    • Cel mai ridicat grad de protecţie contra ruperii cozii la loviturile greşite
    • Rezistenţă ridicată la îndoire datorită inelului stabilizator în unghi
    • Teaca de protecţie a cozii din oţel HAZET garantează protecţie maximă contra loviturilor greşite
  • Lemn de nuc american
  • Cu teacă de protecţie coadă
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 320 mm
  • Greutate netă (kg): 0.6 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături