Blat de lucru

Cod articol: 2140
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2140
EAN / GTIN 4017976021409
Număr producător 2140
L-Număr L90080 1292

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Placaj de fag cu o grosime de 22 mm, dimensiuni 1150 x 750 mm, poate fi înșurubat pe placa existentă.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1150
Lățimea totală (mm): 750
Înălțime totală (mm): 22
Culoare: fag