Tijă cu impact, fără recul 35 mm

Cod articol: 214.R35
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Număr producător 214.R35
L-Număr L60130 2668

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore de oțel fără recul: arborele este umplut cu bile de oțel, astfel încât reculul este împiedicat
  • vârfuri de nailon înlocuibile, duritate Shore D74
  • aceste tije de impact cu diametru mare pot fi folosite direct cu mâna pentru a introduce ușor piesele

Caracteristică:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Alegări: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0.620