Cheie cu impact, fără recul 30 mm

Cod articol: 214.R30
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214.R30
    EAN / GTIN 3148511488102
    Număr producător 214.R30
    L-Număr L60130 6164

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: arbore de oțel fără recul: arborele este umplut cu bile de oțel, astfel încât reculul este împiedicat
    • vârfuri de nailon înlocuibile, duritate Shore D74
    • aceste tije de impact cu diametru mare pot fi folosite direct cu mâna pentru a introduce ușor piesele

    Caracteristică:

    • d [mm]: 30
    • L [mm]: 157
    • Alegări: 212.E30
    • [g]: 460
    • [kg]: 0.460