Cheie cu impact, fără recul 25 mm

Cod articol: 214.R25
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214.R25
EAN / GTIN 3148511488058
Număr producător 214.R25
L-Număr L60130 3454

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore de oțel fără recul: arborele este umplut cu bile de oțel, astfel încât reculul este împiedicat
  • vârfuri de nailon înlocuibile, duritate Shore D74
  • aceste tije de impact cu diametru mare pot fi folosite direct cu mâna pentru a introduce ușor piesele

Caracteristică:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 153
  • Alegări: 212.E25
  • [g]: 330
  • [kg]: 0.330