Cheie cu impact, fără recul 20 mm

Cod articol: 214.R20
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214.R20
EAN / GTIN 3148511488003
Număr producător 214.R20
L-Număr L60130 6163

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore de oțel fără recul: arborele este umplut cu bile de oțel, astfel încât reculul este împiedicat
  • vârfuri de nailon înlocuibile, duritate Shore D74
  • aceste tije de impact cu diametru mare pot fi folosite direct cu mâna pentru a introduce ușor piesele

Caracteristică:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 150
  • Top: 212.E20
  • [g]: 220
  • [kg]: 0.220