Suprafață de impact standard a lovitorului 15 mm

Cod articol: 214.15
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
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214.15
EAN / GTIN 3148511487792
Număr producător 214.15
L-Număr L60130 5810

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Piesă centrală din oțel
  • Vârfuri de nailon înlocuibile, duritate Shore D74
  • Utilizați cu un ciocan sau manual pentru a introduce sau extrage rulmenți sau piese mai mici
  • Înlocuiți tijele de impact din bronz sau alamă

Caracteristică:

  • d [mm]: 15
  • L [mm]: 175
  • Alegări: 212.E15
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200