Ciocan de sudor cu mâner de nuc 340 g

Cod articol: 213H.30
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213H.30
EAN / GTIN 3148517525016
Număr producător 213H.30
L-Număr L60130 5776

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 21
  • Arbore: 210.MHB32
  • [g]: 340
  • [kg]: 0.340