SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tip: UNI

Cod articol: 213592 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,75 € / buc.
La cerere
În stoc
3.767 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEMT 1305 AGSR
Tip UNI
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213592 UNI
EAN / GTIN 4045197806185
Număr producător 213592 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.