SEET 1305 AGSR, HB7510, Tip: ST1400

Cod articol: 213573 ST1400
Reducere
16,32 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,94 € 16,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,95 € 13,60 € / buc.
La cerere
În stoc
1.385 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEET 1305 AGSR
Tip ST1400
Categorie HB7510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Număr producător 213573 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate folosiţi împreună cu Cod 213596 UNI.
Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.