SPUN 120308 E UNI

Cod articol: 213520 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,30 € / buc.
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPUN 120308 E
Tip UNI
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213520 UNI
EAN / GTIN 4045197319296
Număr producător 213520 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat