OFMT 050405 acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU

Cod articol: 213361 ALU
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă OFMT 050405
Tip ALU
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213361 ALU
EAN / GTIN 4045197555700
Număr producător 213361 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.