Seturi de chei în L cu cheie hexagonală cu capătul sferic pentru șuruburi cu cap hexagonal, dimensiuni în inch, în ambalaj Self-Service

Cod articol: 212Z.LH-12 CN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212Z.LH-12 CN
    EAN / GTIN 7610733235537
    Număr producător PB 212Z.LH-12 CN
    L-Număr L60060 2881

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță unghiulară lungă, cu cap cu bilă, așezată într-un suport practic din plastic
    • pentru șuruburi cu hexagon (inch)
    • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
    • Aliaj special pe o bază de oțel cu arc, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
    • Dimensiunea hexagonului interior (mm și inch): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.27
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior inch

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături