Cheie hexagonală cu vârf sferic Cheie L

Cod articol: 212Z.L 1/4 YG
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212Z.L 1/4 YG
    EAN / GTIN 7610733249374
    Număr producător PB 212Z.L 1/4 YG
    L-Număr L60060 2106

    Descriere

    Descriere:

    • RainBow chei hexagonale cu cheie L lungă, cu capăt sferic
    • pentru șuruburi cu hexagon (inch)
    • cromat și acoperit cu pulbere, cod de culori în funcție de dimensiune, unealta potrivită rapid la îndemână
    • capăt sferic de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
    • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • etichetat cu număr de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Culoare: galben verde
    • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 1/4″
    • Lungime mâner interior: 180 mm
    • Lungimea interioară a știftului: 29 mm
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior inch

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături