Cheie hexagonală cu vârf sferic Cheie L, inch

Cod articol: 212Z.7/32
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212Z.7/32
EAN / GTIN 7610733008117
Număr producător PB 212Z.7/32
L-Număr L60060 2166

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță unghiulară cu cap cu bilă
  • pentru șuruburi cu hexagon (inch)
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 7/32″
  • Lungime mâner interior: 93 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 26 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior inch

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături