Ciocan fără recul 60 mm

Cod articol: 212A.60
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212A.60
EAN / GTIN 3148511484906
Număr producător 212A.60
L-Număr L60130 725

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din fibră de sticlă
  • Secțiune centrală din oțel
  • Accesorii speciale din nailon ușor de înlocuit
  • Duritate Shore D 74 ± 5
  • Mâner ergonomic din PVC
  • Negru epoxidic.

Caracteristică:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.664