Ciocan fără recul SLS 40 mm

Cod articol: 212A.40SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 212A.40SLS
EAN / GTIN 3662424028533
Număr producător 212A.40SLS
L-Număr L60130 9976
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Mâner din fibră de sticlă
  • Piesa centrală din oțel
  • Accesorii speciale din nailon ușor de înlocuit
  • Duritate Shore D 74 ± 5
  • Mâner ergonomic din PVC
  • Negru epoxidic.

Caracteristică:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,865

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături