XDLT 120408 ER, HB7635, Tip: INOX

Cod articol: 212979 INOX
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,35 € / buc.
La cerere
În stoc
6.609 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT 120408 ER
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,8 mm
Avans fz per dinte 1,07 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822
Număr producător 212979 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max