XDLW 120408 SR, HB7525, Tip: ST1400

Cod articol: 212972 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,35 € / buc.
La cerere
În stoc
2.432 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW 120408 SR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,8 mm
Avans fz per dinte 1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212972 ST1400
EAN / GTIN 4045197581761
Număr producător 212972 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max