XDLT 09T308 ER, HB7720, Tip: HART

Cod articol: 212951 HART
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,42 € / buc.
La cerere
În stoc
958 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT 09T308 ER
Tip DUR
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,99 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,15 mm
Avans fz per dinte 0,43 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212951 HART
EAN / GTIN 4045197581662
Număr producător 212951 HART
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

TOOLOX 44
H
140
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max