{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDPW 070308 SR | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7525 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 1,99 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,15 mm | |
Avans fz per dinte | 0,79 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212949 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197812612 | |
Număr producător | 212949 ST1400 |