Burghie de găurit Twist în geantă

Cod articol: 2128N-1
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2128N-1
    EAN / GTIN 4000896218844
    Număr producător 2128N-1
    L-Număr L60140 4460

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Mașini de găurit și standuri de găurit cu locaș pentru burghie cu coadă rotundă.
    Oțel de cementare ∙ fontă cenușie ∙ fontă ∙ oțel turnat ∙ material plastic dur ∙ oțel termorezistent ∙ oțel prelucrat la rece ∙ material plastic ∙ oțel aliat (rezistență de până la 900 N/mm²) ∙ metale neferoase ∙ oțel inoxidabil ∙ oțel rezistent la acizi ∙ fier sinterizat ∙ oțel turnat ∙ fier maleabil ∙ oțel nealiat ∙ oțel de îmbunătățire ∙ oțel prelucrat la cald
    • Economisesc timp și forță: burghiele elicoidale HSS permit găurirea rapidă cu o forță de contact mai redusă decât în cazul burghielor obișnuite
    • Burghie elicoidale performante, cu ascuțire de precizie, din oțel rapid de înaltă performanță (HSS)
    • Vârf de găurire cu auto-centrare cu ascuțire a mantalei a conului conform DIN 1412 ∙ unghi la vârf 118° ∙ centrare perfectă fără punctare de centrare și fără migrare
    • Două muchii așchietoare și două canale elicoidale îndepărtează rapid așchiile și prelungesc durata de utilizare
    • Durată de utilizare mare (durabilitate), rezistență excepțională la uzură datorită grosimii miezului robust și durității pronunțate (calitatea suprafeței) în sectorul de lucru
    • Coadă cilindrică (diametrul cozii corespunde diametrului burghiului) ∙ toleranța diametrului h 8 ∙ precizie maximă (înaltă precizie la rotirea concentrică)
    • 25 de piese, ⌀ 1 – 13 mm crescând cu 0,5 mm: câte 1 burghiu x ⌀ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2,0 ∙ 2,5 ∙ 3,0 ∙ 3,5 ∙ 4,0 ∙ 4,5 ∙ 5,0 ∙ 5,5 ∙ 6,0 ∙ 6,5 ∙ 7,0 ∙ 7,5 ∙ 8,0 ∙ 8,5 ∙ 9,0 ∙ 9,5 ∙ 10,0 ∙ 10,5 ∙ 11,0 ∙ 11,5 ∙ 12,0 ∙ 12,5 ∙ 13,0 mm
    • Tăiere pe dreapta
    • DIN 338

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături