{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDMT120516ZDER | |
Tip | S | |
Categorie | HB4420 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Rază de programare la ap max | 3 mm | |
Avans fz per dinte | 0,5 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 5.56 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Strat de acoperire | PVD | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212897 S | |
EAN / GTIN | 4045197625854 |