XDMT090416ZDER TI

Cod articol: 212881 TI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,40 € / buc.
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT090416ZDER
Tip Ti
Categorie HB4430
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,6 mm
Grosimea plăcuţei S 4.76 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Număr producător 212881 TI

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max