Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 25 mm tronconic ST1400

Cod articol: 212792 ST1400
Reducere
96,48 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    50,16 € 96,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    41,80 € 80,40 € / buc.
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB4015
Materialul sculei Carbura
Rază Wiper axial 25 mm
Rază Wiper radial 50 mm
Raza la colţ R1 4 mm
Lungimea tăişului Lc 12,5 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,18 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,12 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire TiN
Rază la colţ 4 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Număr producător 212792 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
400
Oţel < 750 N/mm²
P
380
Oţel < 900 N/mm²
P
360
Oţel < 1100 N/mm²
P
340
Oţel < 1400 N/mm²
P
320
Oţel < 50 HRC
H
240
Oţel < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.