{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ST1400 | |
Categorie | HB4015 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază Wiper axial | 20 mm | |
Rază Wiper radial | 40 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,1 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212784 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103194 | |
Număr producător | 212784 ST1400 |