{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază Wiper axial | 20 mm | |
Rază Wiper radial | 40 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 | |
Număr producător | 212779 ALU |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 20 mm tronconic, Tip: ALU
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 |
Rază la colţ | 2 mm | 2 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Categorie | HU7810 | HU7810 |
Tip | ALU | ALU |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | 0,25 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |