Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm tronconic HART

Cod articol: 212776 HART
Reducere
83,76 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    48,36 € 83,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    40,30 € 69,80 € / buc.
La cerere
În stoc
500 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip DUR
    Categorie HB7705
    Materialul sculei Carbura
    Rază Wiper axial 16 mm
    Rază Wiper radial 32 mm
    Raza la colţ R1 1 mm
    Lungimea tăişului Lc 8 mm
    Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,1 mm
    Avans fz în oţel < 60 HRC 0,08 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Strat de acoperire TiN
    Rază la colţ 1 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212776 HART
    EAN / GTIN 4062406103170
    Număr producător 212776 HART

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 50 HRC
    H
    280
    Oţel < 55 HRC
    H
    260
    Oţel < 60 HRC
    H
    200
    Oţel < 65 HRC
    H
    160
    Oţel < 67 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
    • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.