Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 12 mm tronconic ALU

Cod articol: 212764 ALU
Reducere
60,96 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,68 € 60,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,40 € 50,80 € / buc.
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Rază Wiper axial 25 mm
Rază Wiper radial 50 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212764 ALU
EAN / GTIN 4062406103125
Număr producător 212764 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.