{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază la colţ R | 4 mm | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Rază la colţ | 4 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212734 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761804 | |
Număr producător | 212734 ALU |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 20 mm ALU
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
121,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 | 1 |
Rază la colţ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | HU7810 | HU7810 | HU7810 |
Tip | ALU | ALU | ALU |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm | 0,24 mm | 0,3 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |