Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 12 mm HART

Cod articol: 212717 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    69,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    57,80 € / buc.
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip DUR
Categorie HB7705
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ R 1 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,25 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212717 HART
EAN / GTIN 4045197761590
Număr producător 212717 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
280
Oţel < 55 HRC
H
260
Oţel < 60 HRC
H
200
Oţel < 65 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.