1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Cod articol: 2127 5.5mm
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Număr producător 2127 5.5mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 23 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Lungime: 5 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5,5 mm
NUTTWISTER
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături