Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 32 mm TI

Cod articol: 212690 TI
Reducere
118,80 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,64 € 118,80 € / buc.
  • de la 5 buc.
    57,20 € 99,00 € / buc.
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB7935
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,35 mm
    Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,36 mm
    Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,35 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212690 TI
    EAN / GTIN 4045197712585
    Număr producător 212690 TI

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
    • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

    Aplicaţie:

    Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături