{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7935 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,15 mm | |
Avans fz în titan > 850 N/mm2 | 0,2 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212650 TI | |
EAN / GTIN | 4045197712400 | |
Număr producător | 212650 TI |