Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 8 mm, Tip: TI

Cod articol: 212630 TI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,67 € / buc.
  • de la 10 buc.
    31,39 € / buc.
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7935
Materialul sculei Carbură
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,15 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,15 mm
Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212630 TI
EAN / GTIN 4045197712134
Număr producător 212630 TI
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.