Set de lustruire 115x105x22,23 mm Oțel PREMIUM/ Oțel inoxidabil/ metal neferos

Cod articol: 21262
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 21262
    EAN / GTIN 9003170212625
    Număr producător 21262
    L-Număr L50140 1642

    Descriere

    Descriere:

    Cu setul de programe de lustruire PREMIUM, obțineți tot ce aveți nevoie pentru lustruirea piesei de prelucrat: De la îndepărtarea ultimelor zgârieturi până la pregătirea suprafeței până la obținerea unei străluciri perfecte a oglinzii utilizând un disc de lustruire și pastă de lustruire. Fie că este vorba despre oțel, oțel inoxidabil sau aluminiu - acest set este prima alegere pentru lustruirea suprafețelor.

    Caracteristică:

    • Formă: SETB lustruire 115
    • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 115 X 105 X 22,23
    • Dimensiune (D x D x H): 115 x 105 x 22,23 mm
    • Diametru: 115 mm
    • Grosime: 105 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Pasul 1 - discuri de CONDIȚIONARE PREMIUM: Îndepărtarea zgârieturilor grosiere – fără ungerea și acoperirea discurilor datorită structurii tridimensionale a aripioarelor
    • Pasul 2 – discuri PRE-POLONEZE PREMIUM: Pregătirea pentru lustruire – discurile se adaptează optim la suprafață și oferă astfel o bază perfectă de lustruire
    • Pasul 3 – discuri POLONEZE PREMIUM: Lustruire pentru luciul perfect al oglinzii - diferite paste de măcinare permit prelucrarea diferitelor materiale

    Aplicaţie:

    • În trei pași pentru a oglindi luciul - inclusiv pastele de lustruire pentru sprijinirea lustruirii oțelului, oțelului inoxidabil și metalelor neferoase
    • set (21262 - 115mm): 742157 Medium (condiționare) , 742380 fein-P (pre-poloneză) , 742378 SHF (poloneză) , 741291 s-Polish (poloneză pasta)
    • set (52433 - 125mm): 742153 Medium (condiționare) , 742384 fein-P (pre-poloneză) , 742375 SHF (poloneză) , 741291 s-Polish (poloneză pasta)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături