{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 45 mm | |
Lungimea totală Lges | 121 mm | |
⌀ d1 | 22 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219875 (25IP; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212601 25 | |
EAN / GTIN | 4045197712660 |