CPHX 060210 ER ST1400

Cod articol: 212554 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,20 € / buc.
La cerere
În stoc
1.315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CPHX 060210 ER
Tip ST1400
Categorie HB4015
Materialul sculei Carbura
Wiper axial lung 1 mm
Wiper radial lung 1,5 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,25 mm
Grosimea plăcuţei S 2.38 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212554 ST1400
EAN / GTIN 4062406099169
Număr producător 212554 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
400
Oţel < 750 N/mm²
P
380
Oţel < 900 N/mm²
P
360
Oţel < 1100 N/mm²
P
340
Oţel < 1400 N/mm²
P
320
Oţel < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precizie a concentricităţii ±0,020 mm.
  • Plăcuţe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătăţită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuţia de matriţe.
  • Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.
  • Plăcuţe de frezare cu geometrie Wiper radială şi axială.

Recomandare:

În cazul operaţiilor de frezare frontală, reduceţi Vc cu 30%.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae 0,2 mm.
Lwa reprezintă lungimea Wiper axială.
Lwr reprezintă lungimea Wiper radială.