{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CPHX 060205 ER | |
Tip | ST1400 | |
Categorie | HB4015 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Wiper axial lung | 1 mm | |
Wiper radial lung | 1,5 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 2,38 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Rază la colţ | 0,5 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212552 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406098698 | |
Număr producător | 212552 ST1400 |