RDMW 12T3 MOTN UNI

Cod articol: 212285 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,65 € / buc.
La cerere
În stoc
6.229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDMW 12T3 MOTN
Tip UNI
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Număr producător 212285 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.