RDHW 12T3 MOT ST900

Cod articol: 212271 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,55 € / buc.
La cerere
În stoc
10.331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHW 12T3 MOTN
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255
Număr producător 212271 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.