RDHT 12T3 acoperit cu strat diamantat, pozitiv, HB7810, Tip: ALU

Cod articol: 212261 ALU
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHT 12T3
Tip ALU
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Număr producător 212261 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.