RDHW 1003 MOT, HB7605, Tip: HART

Cod articol: 212251 HART
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,30 € / buc.
La cerere
În stoc
8.808 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHW 1003 MOT
Tip DUR
Categorie HB7605
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,16 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Număr producător 212251 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.