RDEX 0702 MOSN, HB7535, Tip: INOX

Cod articol: 212220 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,80 € / buc.
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDEX 0702 MOSN
Tip INOX
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212220 INOX
EAN / GTIN 4045197303516
Număr producător 212220 INOX

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
175
Oţel < 750 N/mm²
P
175
Oţel < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.