Freză de copiere 0° negativ 80/6 mm

Cod articol: 212165 80/6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 80 mm
    Număr de dinţi Z 6
    Tip de coadă cu alezaj
    Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 144 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
    Frezare circulară a găurii ap 3,5 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,07 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 59,92 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1604
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Set de şaibe de siguranţă 219955
    Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
    Fz Helix 0,7
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212165 80/6
    EAN / GTIN 4045197192905
    Număr producător 212165 80/6

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
    • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
    • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

    Aplicaţie:

    Cu set de şuruburi pentru plăcuţele amovibile Cod 219800 − pentru fixarea plăcuţelor amovibile şi şaibelor de siguranţă.

    Atenţie:

    La utilizarea plăcuţelor amovibile cu geometrie pozitivă nu se vor utiliza şuruburile şi şaibele de siguranţă.

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.
    ap max = 3,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături