{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212140 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197888921 | |
Număr producător | 212140 42/6 |