Freză de copiere 0° negativ 25L mm

Cod articol: 212105 25L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 15 mm
Lungime activă L1 70 mm
Lungimea totală Lges 180 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 40 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Frezare circulară a găurii ap 2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,22 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212105 25L
EAN / GTIN 4045197192547
Număr producător 212105 25L

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
ap max = 2 mm.